Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-887003295 Herst.-Nr.: PMCLAS EAN/GTIN: 3129710007158 |
| |
|
| | |
| Moderne Standgarderobe für das Büro und den Privatbereich. Platzsparende Unterbringung von Jacken, Mänteln, Taschen, etc. Kopf mit 6 Doppelhaken, 6 große Kleiderhaken mit Kunststoff-Endstücken Ø 6,1 cm, sowie 6 kleine Kleiderhaken mit Kunststoff-Endstücken Ø 2,8 cm. Die Kunststoff-Endstücke sind dank der abgerundeten Form schonend für die Kleidung. Schirmhalter Ø 21 cm für bis zu 6 Schirme. Schwerer Fuß sorgt für sicheren Stand. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Chromy | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Garderobenständer Chromy | Maße: | 39 x 173 cm (Ø x H) | Durchmesser der Säule: | 3,8 cm | Anzahl der Haken: | 6 Doppelhaken | Schirmhalter vorhanden: | Ja | Tropfmulde vorhanden: | Nein | Tropfschale vorhanden: | Nein | Ausführung des Fußes: | Rundfuß | Fußdurchmesser: | 35 cm | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Gewicht: | 7,8 kg | Gewicht des Fußes: | 5 kg | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Stahl | Werkstoff des Hakens: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Farbe des Fußes: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 71,46* | € 92,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 77,69* | € 97,59* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 76,25* | € 97,97* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,55* | € 97,97* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 79,94* | € 99,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|