Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Taschenlampe Outdoor Sports 17627101421 LED 3xAAA rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-870000930
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17627101421
EAN/GTIN:
     4008496927609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Innovative Eigenschaften für mehr Outdoor-Fun. Cool White LED. 2 Leuchtmodi: High & Low. Gummierter Griff. Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte (nachleuchtend). Extrem robust (Falltest 2 m).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Outdoor Sports F10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenlampe Outdoor Sports F10
Maße:
40 x 122 mm (Ø x L)
Reichweite:
High: 130 m, Low: 60 m
Lichtstrom:
High: 250 Im, Low: 60 lm
Leistung:
5 W
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
dimmbar:
Nein
Verwendungsdauer:
High: 8 h, Low: 40 h
Schutzart (IP):
IPX4
spritzwassergeschützt:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
3 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Handschlaufe
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
124 g
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Aluminium, eloxiert
Gehäusefarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led batterie, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta, Handleuchten, Leuchtmittel, Taschenlampen, Taschenleuchten
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 8,84*
€ 12,30*
1
€ 6,78*
ab € 8,87*
€ 12,34*
2 Tage
120
1
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 12,99*
26 Tage
19
1
€ 5,80*
ab € 9,49*
€ 13,20*
Lager 1682
23
1
€ 5,95*
ab € 12,00*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.