Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Taschenlampe Outdoor Sports Flashlight F10 3AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Taschenlampe Outdoor Sports Flashlight F10 3AAA
Varta Taschenlampe Outdoor Sports Flashlight F10 3AAA
Artikel-Nr.:
     832-226521
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17627101421
EAN/GTIN:
     4008496927609
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
- Cree 5 W Hochleistungs-LED
- 2 Leuchtmodi: High & Low
- Eloxiertes Aluminium (Typ II)
- Gummierter Griff
- Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte (nachleuchtend)
- Extrem robust (Falltest 2 m) und spritzwassergeschützt (IPX4)
- Inklusive Handschlaufe
- Inklusive 3x AAA High Energy Batterien
Weitere Informationen:
weight:
0.175 kg
height:
0.230 m
width:
0.045 m
depth:
0.100 m
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 8,84*
€ 12,35*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,87*
€ 12,39*
1 Tag
120
1
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 13,04*
4
€ 5,46*
ab € 9,905*
€ 13,535*
4
Frei Haus
ab € 10,1025*
€ 13,8125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.