Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prosedia Bürodrehstuhl Eccon plus-3 7171/5800/2217 Bezug schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-800060090
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     7171/5800/2217
EAN/GTIN:
     4016849677033
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Formschaumsitz mit abgeflachten Sitzkanten. Die hohe Schaumdichte verhindert das Durchsitzen des Schaumes und erhöht den Sitzkomfort bei langer Sitzdauer. Die Fase an der Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln. Hohe, netzbespannte Rückenlehne mit schwarzem Rahmen und verstellbarer Lordosenstütze. Das Netz sorgt für ein angenehmes Mikroklima am Rücken. Die Rückenlehne folgt den Bewegungen des Rückens permanent und gewährleistet eine gleichbleibende Stützfunktion, sie kann stufenlos arretiert werden. Der Rücken wird ständig gestützt und die Bauchpartie somit entlastet, dadurch werden Verspannungen vermieden und die aufrechte Sitzposition gefördert. Dabei wird eine homogene Druckverteilung in den Wirbeln erzielt. Hohe Standsicherheit. Strapazierfähig und langlebig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eccon plus-3
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Eccon plus-3
max. Gewicht des Nutzers:
120 kg
Breite des Sitzes:
29 cm
Sitzhöhenverstellbereich:
39-52,5 cm
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
46 cm
Höhe der Rückenlehne:
72,5 cm
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Permanentkontaktmechanik
Armlehnen vorhanden:
Nein
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
optionales Zubehör:
Armlehnen O991: FIX, O994: 4D
Gewicht:
12,2 kg
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
100 % Polyester
Werkstoff des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe der Rückenlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl interstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 133,94*
€ 166,86*
€ 4,95*
ab € 130,75*
€ 166,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 202,55*
€ 248,15*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
OP25BG20
ab € 135,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.