Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Netzwerkkabel 68700 Cat 6 5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785007900
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68700
EAN/GTIN:
     4040849687006
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Twisted Pair Kabel. Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie). Gesamtschirmung: Geflecht. Paarfolge nach EIA/TIA 568. Mit angespritzter Knickschutztülle. Längenangabe auf der Tülle. Mit vergoldeten Kontaktflächen. Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder. Schirmungsmaß S/FTP (PIMF).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Netzwerkkabel
Kategorie:
CAT 6
Art des Anschlusses:
RJ45-Stecker/RJ45-Stecker
Länge:
5 m
geschirmt:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 s/ftp 5 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Computerkabel, Kabel, Mulitmediazubehöre, Netzwerkkabel, Verbindungskabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4401
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,48*
€ 3,60*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,62*
Lager 1682
118
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,12*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,01*
€ 4,35*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,57* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
92454
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
92462
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93433
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
93670
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.