Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter RLWS47 2103047EU Streifenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760240700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2103047EU
EAN/GTIN:
     5028252316002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieser Aktenvernichter für hohe Volumen gewährleistet allgemeine Sicherheit. Er besitzt einen breiten Eingabeschacht bis A3 sowie einen sehr großzügigen Abfallbehälter und einen ausziehbaren Metallrahmen für 225-Liter-Plastiksäcke. Geräuscharmer Betrieb. Anzeigen für "Tür offen" und "Abfallbehälter voll". 4 Laufrollen. Automatische Ölfunktion. Dauerbetrieb.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
RLWS47
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter RLWS47
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Maße:
64 x 101 x 59 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
12 mm/s
Schnittbreite:
6 mm
Eingabebreite:
405 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
55 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
47 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
1.600 W
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
60 dB
Auffangvolumen:
175 l
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
149,1 kg
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd schredder leitz, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.334,48*
€ 5.466,59*
Frei Haus
ab € 5.311,39*
€ 5.624,68*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.640,74*
€ 5.774,56*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.466,59*
€ 6.505,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.435,19*
€ 6.467,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.357,98*
€ 6.376,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.334,48*
€ 6.348,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 649,89*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.640,00*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 703,54*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 216,36*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 221,83*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 315,75*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.775,42*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.706,03*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.201,17*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.346,88*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 9.959,13*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 267,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.