Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter RLWS47 2103047EU Streifenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/378/a009378a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/378/a009378a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760240700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2103047EU
EAN/GTIN:
     5028252316002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieser Aktenvernichter für hohe Volumen gewährleistet allgemeine Sicherheit. Er besitzt einen breiten Eingabeschacht bis A3 sowie einen sehr großzügigen Abfallbehälter und einen ausziehbaren Metallrahmen für 225-Liter-Plastiksäcke. Geräuscharmer Betrieb. Anzeigen für "Tür offen" und "Abfallbehälter voll". 4 Laufrollen. Automatische Ölfunktion. Dauerbetrieb.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
RLWS47
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
64 x 101 x 59 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
12
Schnittbreite:
6
Eingabebreite:
405
Schneidleistung (70 g/m²):
55 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
47 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
1.600
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
60
Auffangvolumen:
175
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
149,1
Farbe:
schwarz/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter RLWS47
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd schredder leitz, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.334,48*
€ 5.466,59*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 5.311,39*
€ 5.624,68*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.640,74*
€ 5.774,56*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.624,68*
€ 6.693,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.592,70*
€ 6.655,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.515,20*
€ 6.563,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.311,39*
€ 6.320,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 649,89*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.640,00*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 703,54*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 216,36*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 221,83*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 315,75*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.775,42*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.706,03*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.201,17*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.346,88*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 9.959,13*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 267,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.