Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B34 1845111O Partikel 0,78x11mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760231300
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1845111O
EAN/GTIN:
     4026631036627
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Er schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen. Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit. Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern. Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B34
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B34
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Sicherheitsstufe:
P-6
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
54,1 x 84,5 x 43,9 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
80 mm/s
Schnittbreite:
0,78 mm
Partikellänge:
11 mm
Eingabebreite:
310 mm
Schneidleistung (80 g/m²):
8 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
590 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
56 dB
Auffangvolumen:
100 l
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
automatischer Öler (250 ml)
Garantiedauer:
3 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
42 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,20*
€ 1.341,64*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.374,42*
€ 1.427,60*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.371,83*
€ 1.427,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.390,22*
€ 1.457,03*
Frei Haus
ab € 1.378,82*
€ 1.487,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,60*
€ 1.698,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,53*
€ 1.694,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,09*
€ 1.663,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,42*
€ 1.642,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,42*
€ 1.635,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.