Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B34 0,78x11mm mit externem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B34 0,78x11mm mit externem Öler
Aktenvernichter Securio B34 0,78x11mm mit externem Öler
Aktenvernichter Securio B34 0,78x11mm mit externem Öler
Aktenvernichter Securio B34 0,78x11mm mit externem Öler
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1845111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1845111O
EAN/GTIN:
     4026631036627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
100 l
Besonderheiten:
mit Öler
Breite:
451 mm
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff/Holz
Gerätegewicht:
42 kg
Höhe:
845 mm
Marke:
HSM
Motorleistung:
590 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
11 mm
Schneidleistung:
8 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
0.78 mm
Schnittgröße:
0,78x11 mm
Sicherheitsstufe:
5
Tiefe:
439 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.292,07*
€ 1.343,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.375,14*
€ 1.429,36*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.375,15*
€ 1.429,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.389,56*
€ 1.458,49*
Frei Haus
ab € 1.386,87*
€ 1.488,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,49*
€ 1.735,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,01*
€ 1.715,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,06*
€ 1.686,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.396,58*
€ 1.661,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.389,56*
€ 1.653,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.