Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum Aktenvernichter X308 2104570EU Partikelschnitt P-3 8Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760001900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2104570EU
EAN/GTIN:
     5028252523219
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Mühelos alles schreddern, was anfällt! Mit einer Laufzeit von 3 Minuten ist er das ideale Gerät für zuhause.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Momentum X308
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Momentum X308
Anwendungsbereich:
Home-Office
Sicherheitsstufe:
P-3
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
32,5 x 34,3 x 22,9 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30 mm/s
Schnittbreite:
5 mm
Partikellänge:
42 mm
Eingabebreite:
220 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
9 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
8 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
220-240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Motorleistung:
160 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Nein
automatische Abschaltung vorhanden:
Nein
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
70 dB
Auffangvolumen:
15 l
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
3,5 kg
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 3 partikelschnitt, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,84*
€ 70,06*
Lager 1682
49
€ 5,95*
ab € 53,94*
€ 70,07*
€ 5,50*
ab € 52,43*
€ 70,15*
€ 4,50*
ab € 54,34*
€ 70,41*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 55,12*
€ 71,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.