Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Mikrofon 800FX GGP6500 mit Mikrofonständer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-726208700
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GGP6500
EAN/GTIN:
     4013835516512
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Mit 4-Positionen-Schiebeschalter mit Start-, Stopp- und Rücklauf- sowie schneller Vorlauffunktion. 3 Tasten für Aufnahme, Briefende und Indexfunktion. Formschöner Mikrofonständer. Geringes Gewicht. 3-stufige Mikrofon­empfindlichkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ProMic 800 FX
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mikrofon ProMic 800 FX
Verwendung für Gerätetyp:
Stenorette ST 3210, -3220, -3230, DT 3110
Maße:
13 x 26 x 10 cm (B x H x T)
Standfuß vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Mikrofonständer
Gewicht:
740 g
Made in Germany:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, diktier-gerät grundig, diktier gerät, Diktiergeräte, Diktiergerätezubehöre, Mikrofone, Mikrophon
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 176,76*
€ 203,49*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 179,90*
€ 206,65*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 179,89*
€ 206,66*
Frei Haus
ab € 184,91*
€ 211,44*
€ 2,95*
ab € 181,94*
€ 213,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundig
PFO7400
ab € 765,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.