Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Partikelfilter 3-in-1 2415143 für Luftreiniger Z-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-498013500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2415143
EAN/GTIN:
     5028252628488
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Das All-in-One-Filtersystem kombiniert einen H13 HEPA-Filter mit Aktivkohle und einem separaten waschbaren Vorfilter. Dieser Kombinationsfilter wurde entwickelt, um ultrafeine luftübertragene Partikel wie Bakterien, Viren, Staub, Allergene, Tierhaare und -hautschuppen, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und geruchsintensive Gase aufzufangen. Der HEPA-Filter fängt mindestens 99,95 % der ultrafeinen Partikel aus der Luft. Das 360 Grad Filtersystem saugt Luft aus allen Richtungen an und sammelt Schadstoffe aus dem ganzen Raum, die Allergien und andere Symptome auslösen können. Der waschbare Vorfilter bietet den ersten Schutz vor größeren Partikeln wie Staub und Tierhaaren. Bei Bedarf unter fließendem Wasser mit milder Seife abwaschen. Der Aktivkohlefilter fängt Gerüche und bestimmte Gase ein. Auf dem Luftreiniger zeigt die Kontrollleuchte an, wenn der Filter ausgetauscht werden muss.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
3-in-1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftfilter 3-in-1
Art des Filters:
HEPA H13
Verwendung für Produkt:
Leitz Luftreiniger TruSens Z-3000
Verwendungsdauer:
3 Monate
Normnummer:
DIN EN 1822-1:2019, 29463-5:2018
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, Schwebstofffilter, luftfilter klimatechnik, Druckerfilter, Feinstaubfilter, Filter, Luftfilter, Luftreiniger, Luftreinigerzubehöre, Luftreinigungsfilter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
€ 5,95*
ab € 26,13*
€ 34,73*
€ 5,95*
ab € 26,24*
€ 34,74*
€ 4,50*
ab € 26,47*
€ 34,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,33*
€ 36,13*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 29,39*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
2415109
ab € 8,09*
Zubehör
Leitz
2415114EU
ab € 243,68*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000270
ab € 437,23*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000260
ab € 127,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.