Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aQualine Haushaltstuch 2010 38x38cm 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496018000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2010
EAN/GTIN:
     4009412020107
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Saugstark durch Thermoperforation und Spezialfasern. Hohe Schmutzaufnahme und angenehm griffig.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Putztuch
Produktverwendung:
Küche, Bad, WC
Maße:
38 x 38 cm (B x L)
saugfähig:
Ja
max. Waschtemperatur:
95 °C
Werkstoff:
82 % Viskose, 18 % Polypropylen
Farbe:
2 x blau, 2 x gelb, 2 x rosa
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch 38x38cm, allzwecktuch, nasswischtuch blau, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Allzwecktücher, Haushaltstücher, Lappen, Putzlappen, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Tuch, Tücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
47
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,89*
€ 7,95*
ab € 1,12*
€ 1,89*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
663429
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.