| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495071000 Herst.-Nr.: 3054562 EAN/GTIN: 4002448103127 |
| |
|
| | |
| FINISH Spülmaschinentabs Professional Powerball 140 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Professional Powerball | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs Professional Powerball | Biozid-Produkt: | Nein | pH-Wert: | 10,4-11,1 | Packungsmenge: | 140 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 26,22* | € 35,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 26,28* | € 35,57* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,96* | € 36,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 27,28* | € 36,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 26,72* | € 37,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|