| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495070900 Herst.-Nr.: 3278324 EAN/GTIN: 4251758418760 |
| |
|
| | |
| FINISH Spülmaschinentabs Powerball Ultimate Plus All in 1 48 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Powerball Ultimate Plus All in 1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs Powerball Ultimate Plus All in 1 | Biozid-Produkt: | Nein | pH-Wert: | 10,2 | Packungsmenge: | 48 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,43* | € 11,99* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,44* | € 12,00* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 8,38* | € 12,27* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 9,79* | € 13,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 48 Stück (ab € 0,17563* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|