| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495070100 Herst.-Nr.: 3235108 EAN/GTIN: 4002448143314 |
| |
|
| | |
| FINISH Spülmaschinentabs All in 1 Power 30 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | All in 1 Power | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs All in 1 Power | Biozid-Produkt: | Nein | pH-Wert: | 1,0-10,8 | Packungsmenge: | 30 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 4,37* | € 6,73* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,55* | € 6,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,92* | € 7,38* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 5,12* | € 7,67* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 5,29* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,15167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|