| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495061600 Herst.-Nr.: 3208477 EAN/GTIN: 4251758400574 |
| |
|
| | |
| Während Ihr Geschirrspüler schmutziges Geschirr reinigt, bleiben Fett- und Schmutzrückstände zurück und sammeln sich in der Maschine an. Das kann die Leistung der Maschine beeinflussen und zu einer unhygienischen Umgebung führen. Dank seiner Formel mit 100 % mehr Fettlösewirkstoffen* entfernt der Finish Maschinenpfleger kraftvoll Fett und Ablagerungen im Inneren der Maschine, wie auf Sprüharmen und Filter, während Ihre Spülmaschine Ihr Geschirr spült. Zusätzlich verstärkt der Finish Maschinenpfleger die Reinigungskraft Ihres Geschirrspülmittels – für eine saubere Maschine und sauberes Geschirr! Verwenden Sie den Finish Maschinenpfleger einmal im Monat zusätzlich zum Geschirrreiniger. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinenreiniger | Biozid-Produkt: | Nein | Packungsmenge: | 3 x 17 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Sicherheitshinweise: | Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, Geschirrspülmaschinen-Tab, Geschirrspültabs, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, spülmaschinengeschirrreiniger tab, spülmaschinenreiniger calgonit, spülmaschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Maschinenpflege, Maschinenreiniger, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,26* | € 3,85* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,35* | € 3,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,06* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,78334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|