| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495060700 Herst.-Nr.: 3129277 EAN/GTIN: 4251758404060 |
| |
|
| | |
| In jedem Haushalt befinden sich neben Schmutz auch unsichtbare Bakterien. Der Sagrotan Küchen- Allzweck-Reiniger entfernt mühelos jeden Schmutz und Fett für Ihr hygienisch sauberes Zuhause. Er hinterlässt keine aggressiven Rückstände auf Oberflächen und ist zudem geeignet für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt. SAGROTAN. Beschützt, wenn es darauf ankommt. Geeignet für Küchenflächen, fettige Kochfelder, Küchenspülen, Abtropfflächen, Kühlschrank, abwaschbare Wände, Hochstühle und Schneidbretter (außer Marmor). Vor der Anwendung zuerst an unauffälliger Stelle testen, um Materialverträglichkeit zu sichern. Sprühkopf des Pumpspray auf Position 2 „ON“ drehen. Flasche gerade halten und Oberfläche aus 20-25 cm Entfernung bis zur vollständigen Benetzung einsprühen. Zur normalen Reinigung einwirken lassen. Mit Schwamm/Bürste gründlich wischen und abspülen. Zur Bakterienentfernung die Oberfläche vor reinigen. Anschließend Reiniger in gleicher Weise aufsprühen und mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Mit Schwamm/Bürste gründlich wischen und abspülen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Küchenreiniger | Biozid-Produkt: | Ja | Typbezeichnung des Duftes: | Zitrone | Konsistenz des Materials: | flüssig | pH-Wert: | 2,4-3 | Ausführung des Behälters: | Sprühflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,75 l | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionale Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, sagrotan allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 750ml, Haushaltsreiniger, Küchenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,95* | € 4,65* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,87* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00394* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|