Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Fresh Raumspray Airfresh 35357 300ml Lemon-Zitrus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-495022600
Hersteller:
     Bahama Warenvertriebs
Herst.-Nr.:
     35357
EAN/GTIN:
     4250293353574
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
Duftspray
B-Fresh Raumspray Airfresh Zitrus 300ml
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Airfresh
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Raumspray Airfresh
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1950
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrus
pH-Wert:
7,11
Inhalt:
300 ml
GHS-Kodierungen:
GHS02
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Weitere Suchbegriffe: Raumdeo, Raumspray, raumspray fresh 300ml, raumduft, duftspray 300 ml, Duftspender, Duftsprays, Frischluftsprays, Hygieneartikel, Lufterfrischer, Raumdeos, Raumdüfte, Raumerfrischer, Raumsprays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
208
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,84*
1
€ 7,95*
ab € 1,13*
€ 1,85*
7 Tage
488
1
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,67*
4 Tage
339
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,73*
5 Tage
339
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,00384* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
101106642
ab € 3,80*
Ähnlich
Reinex
1134
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.