Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Handreinigung 35577 2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494010700
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     35577
EAN/GTIN:
     4016208355787
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Solopol® natural ist ein moderner pH-hautneutraler Handreiniger mit starker Waschkraft und sehr guter Hautverträglichkeit. Er enthält Hautpflegekomponenten und einen Hautschutzkomplex. Solopol® natural ist reibemittelhaltig, silikon-, farbstoff-, seifen- und lösemittelfrei.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Solopol EXTRA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handwaschpaste Solopol EXTRA
Biozid-Produkt:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
parfümiert:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Softflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
2 l
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 14,95*
€ 18,28*
3 Tage
396
6
pro Flasche
€ 7,50*
ab € 15,08*
€ 18,86*
4 Tage
88
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 19,00*
4 Tage
298
1
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 15,59*
€ 19,18*
Lager 1682
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SC Johnson
35575
ab € 2,39334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.