Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinol Handwaschpaste S 7516214 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494009200
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7516214
EAN/GTIN:
     7615400085231
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
SoftCare Reinol S Handwaschpaste ist ein hautschonendes und hochwirksames Hautreinigungsprodukt mit Weichholzmehl als Reibe mittel. Aufgrund der mechanischen Unterstützung der waschaktiven Substanzen (Tenside) durch Reibemittel ermöglicht SoftCare Reinol S Handwaschpaste eine porentiefe und zugleich schonende Reinigung der Haut.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
S
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handwaschpaste S
Biozid-Produkt:
Nein
parfümiert:
Ja
Ausführung des Behälters:
Eimer
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
10 l
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 5,00*
ab € 31,90*
€ 40,00*
1
€ 5,50*
ab € 31,23*
€ 40,01*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 32,07*
€ 40,05*
1 Tag
223
1
€ 5,50*
ab € 32,20*
€ 40,29*
1 Tag
223
2
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,207* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386552
ab € 12,69*
Ähnlich
Diversey
7516216
ab € 48,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.