Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Menüteller Heike 433-240 flach 25cm ws 6St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-490291801
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     433-240
EAN/GTIN:
     4007796027989
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Zeitloses, robustes Service für einen gelungenen Auftritt. Sehr widerstandsfähig und langlebig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Heike
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Speiseteller Heike
Einweg:
Nein
Durchmesser:
25 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,19*
€ 26,06*
Lager 1682
59
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,77*
€ 27,13*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 21,49*
€ 27,81*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,51*
€ 30,43*
9 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,46*
€ 31,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,46167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esmeyer
433-239
€ 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.