Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Messing 500 40 40mm Bügel 3MessingSchlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-490017200
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     500 40
EAN/GTIN:
     4003482005408
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Burg Wächter Vorhängeschloss 500 Point ist ein preiswertes Schloss in einfacher Qualität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
500 40
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vorhangschloss 500 40
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Breite:
40 mm
Breite des Bügels:
22,5 mm
Durchmesser des Bügels:
5,5 mm
Höhe des Bügels:
22,5 mm
Innenmaß des Bügels:
22,5 mm
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Material:
Messing
Material des Bügels:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Vorhängeschlösser, Vorhangschlösser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1898
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 4,32*
1 Tag
1333
€ 5,59*
ab € 2,99*
€ 4,32*
7 Tage
1903
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,38*
Lager 1682
119
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 4,42*
4 Tage
1600
€ 5,49*
ab € 3,20*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116 30
ab € 8,02*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 40
ab € 8,24*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 50
ab € 13,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
03140
ab € 4,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
03180
ab € 18,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
500 50
ab € 4,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
Profi 116 20
ab € 89,97*
Ähnlich
Burg-Wächter
44252
ab € 11,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
44352
ab € 17,08*
Ähnlich
k.A.
500 30
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.