Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Revolverlochzange 170K-12-220 4, 4.5, 5, 4, 4.5, 5, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-481019200
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     170K-12-220
EAN/GTIN:
     4003758170380
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Löcher stanzen und Ösen einpressen - alles mit nur einer Zange! Zange mit automatischem Feststeller. Ergonomisch geformter Griff. Mit Öffnungsfeder und Schließer.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lochzange
Länge:
220 mm
Lochdurchmesser:
4/4,5/5 mm
Durchmesser der Öse:
4/4,5/5 mm
Gewicht:
315 g
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
vernickelt
Material des Griffes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, revolverlochzange nws, absetz lochzange, nws lochzange, Lochzangen, Werkzeuge, Zangen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 25,49*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 18,43*
€ 25,50*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 27,71*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,48*
€ 31,68*
€ 5,95*
ab € 25,45*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,39*
Sonstiges
NWS
170-E
ab € 5,32*
Sonstiges
NWS
823717
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.