Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche Topcraft gr braun 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-480207570
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     480207570
EAN/GTIN:
     4003969014220
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen 320 x 140 x 420 ...
papier-tragetasche
Tragetasche Topcraft 32 x 42 x 14 cm (B x H x T) 80g/m² Kraftpapier braun 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topcraft
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tragetasche Topcraft
Maße:
32 x 42 x 14 cm (B x H x T)
Grammatur:
80 g/m²
max. Tragfähigkeit:
6 kg
Griff vorhanden:
Ja
Boden vorhanden:
Ja
Material:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen braun, Papiertüten, Taschen, Tragetaschen, Tüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
279
€ 5,95*
ab € 8,23*
€ 11,28*
€ 7,95*
ab € 9,55*
€ 13,30*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
C32010-25
ab € 6,36*
Sonstiges
Soennecken
2211
ab € 0,36*
Sonstiges
Format Werk
608352
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.