| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449038590 Herst.-Nr.: 332150 EAN/GTIN: 8710561005872 |
| |
|
| | |
| Mit Drehgewinde für den festen Halt am Stiel und einen schnellen Wechsel. Die Borsten in unempfindlicher Farbe sind stark gegen Schmutz und sanft zur Keramik. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | WC-Bürstenkopf | Verwendung für Produkt: | Satino WC-Garnitur 332140, BlackSatino WC-Garnitur 332130 | Durchmesser der Bürste: | 7 cm | Material der Borsten: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 2 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, WC-Ersatzbürstenkopf, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-ersatzbürstenkopf schwarz, wc ersatzbürstenkopf, toilettenbürsten-set keramik, Ersatzbürsten, Klobürsten, Toilettenbürsten, WC-Bürsten, WC-Bürstenkopf, WC-Reiniger, WC-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,82* | € 7,51* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,03* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,515* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|