Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Handtuchspender Inclusive M 92063 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-449018490
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     92063
EAN/GTIN:
     6414300092063
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender M nach oben hin öffnen. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Beim Falthandtuchspender M sorgen zusätzliche frontale Halterungen dafür, dass der Papierstapel beim Nachfüllen des Spenders an Ort und Stelle bleibt. Zusätzliche Stützrippen im Inneren des Spenders garantieren ebenfalls eine leichte Papierentnahme, unabhängig vom Füllstand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchspender M
Verwendung für Produkt:
Katrin Papierhandtücher M2 wide 61570, L2 wide 61549, Plus L3 61563, 61600, L2 61594
Maße:
30,1 x 45 x 14,6 cm (B x H x T)
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender schwarz, falthandtuchspender, metsä handtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 35,87*
€ 48,14*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 40,31*
€ 53,61*
€ 5,95*
ab € 40,17*
€ 55,59*
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,81*
€ 72,81*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.