Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMBERLY-CLARK Handtuchspender Professional abschließbar Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-449017095
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8971
EAN/GTIN:
     5033848031955
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchsammelkorb
Handtuchspender
Ideal als Spender zur Einzeltuchentnahme für gefaltete Handtücher; für eine bessere Hygiene, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen; wartungsfreundliches Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchspender
Verwendung für Produkt:
Kleenex® Papierhandtücher 6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 6778, 6789, Scott® Papierhandtücher 6633, 6663, 6664, 6669, 6677, 6682, 6689
Maße:
23,7 x 34,9 x 11,8 cm (B x H x T)
Sichtfenster vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark edelstahl, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender kimberly-clark, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 174,11*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 174,12*
€ 4,95*
ab € 135,99*
€ 176,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,14*
€ 179,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 200,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 138,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.