Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Handtuchspender 6956 15,9x28,7x14,2cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-449012701
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     5027375045462
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Kimberly-Clark Handtuchspender, der unverzichtbare Papierhandtuchspender für Papiertücher für jedes Unternehmen. Der Papierhandtuchspender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel. Das Aquarius Spender Design macht den Papierspender zur perfekten Ergänzung für jede Waschraumumgebung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchspender
Produktverwendung:
Z/Z-Falz / V-Falz, Interfold-Falz / W-Falz, C-Falz
Maße:
28,7 x 15,9 x 14,2 cm (B x H x T)
Sichtfenster vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,72*
€ 11,82*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 13,37*
€ 16,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,44*
€ 16,32*
1
€ 7,95*
ab € 13,15*
€ 16,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 14,77*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.