Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Papierhandtuch Comfort 277420 25x32cm 2lg ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446229801
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     277420
EAN/GTIN:
     4000735343089
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Satino by WEPA Papierhandtücher Comfort 25 x 32 cm (B x L) Papier, 100 % recycelt weiß 24 x 128 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Comfort
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Comfort
Verwendung für Produkt:
Satino Handtuchspender small 331020, Handtuchspender 331010
Kompatibel mit:
PT3-System
Maße:
25 x 32 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Ausführung der Falzung:
C-Falz
geprägt:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
24 x 128 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 25x23cm, falthandtuchpapier, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
33
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,93*
€ 43,10*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,50*
€ 45,34*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 46,21*
€ 61,75*
2 Tage
110
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,20*
€ 62,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,54*
€ 81,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
1 Stück enthält 3.072 Blätter (ab € 0,01072* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
4342100
ab € 37,33*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
277410
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.