Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier Comfort 317810 2lg. 180m ws 12 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446224300
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     317810
EAN/GTIN:
     4000735322923
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Satino by WEPA Toilettenpapier Comfort 2-lagig hochweiß 720 Bl./Rl. 12 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Comfort
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Comfort
Variante:
Großrolle
Verwendung für Produkt:
Satino Toilettenpapierspender Jumbo small 331050
Kompatibel mit:
JT1-System
Rollendurchmesser:
18 cm
Kerndurchmesser:
6 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
720 Bl./Rl.
Packungsmenge:
12 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2 lagig blauer engel, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,07*
€ 36,54*
€ 5,95*
ab € 25,88*
€ 36,55*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 36,23*
€ 47,58*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,54*
€ 43,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,86*
€ 37,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 2,25584* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
060610
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.