Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier 060610 Smart 2lg weiß RC 250Blatt 8 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/526/a014526c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/526/a014526c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446224900
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     060610
EAN/GTIN:
     4000735089307
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Gute Qualität und Leistung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smart
Verwendung für Produkt:
Satino Toilettenpapierspender 331080
Rollendurchmesser:
10,8
Kerndurchmesser:
4,1
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Smart
Kompatibel mit:
MT1-System
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,19*
€ 4,07*
3 Tage
762
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 4,13*
3 Tage
683
€ 1,95*
ab € 3,11*
€ 5,15*
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 6,50*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
1 Stück enthält 8 Rollen (ab € 0,27375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
110789
ab € 0,35*
Ähnlich
Fripa
151 0805
ab € 2,17*
Ähnlich
Fripa
153 0804
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.