Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Toilettenpapier Special 416619 2lg. 250Bl. ws 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446222501
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     416619
EAN/GTIN:
     8024929266196
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Papernet Toilettenpapier Special 2-lagig weiß 250 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Special
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Special
Rollendurchmesser:
10,3 cm
Kerndurchmesser:
4,2 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Deinktes Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8512
64
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,81*
1 Tag
1152
8
€ 5,00*
ab € 1,97*
€ 3,66*
Lager 1682
833
1
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,68*
1
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,92*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,245* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
169505
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.