Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Toilettenpapier 8519 Tissue 2-lagig 8 Rollen à 350Bl.hochweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446211101
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8519
EAN/GTIN:
     5033848009091
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapierrolle entwickelt für Zuverlässigkeit in stark frequentierten Waschräumen, die Konsistenz, Qualität und Nutzen erfordern. Dieses WC-Papier ist zuverlässig herunterspülbar, um Verstopfungen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ESSENTIALT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier ESSENTIALT
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
350 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
664
8
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,83125*
€ 1,52125*
2 Tage
2432
64
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,40875*
€ 1,69875*
Lager 1682
261
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 6,99*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,56*
€ 8,88*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,72*
€ 10,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,6375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FINCKE-Hygiene Fachgroßhandel OHG
7186
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.