Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott® Control™ Mini-Toilettenpapierspender 7186, Zentralentnahme, Kunststoff, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scott® Control™ Mini-Toilettenpapierspender 7186
Scott® Control™ Mini-Toilettenpapierspender 7186
Artikel-Nr.:
     103-685112
Herst.-Nr.:
     7186
EAN/GTIN:
     5033848042012
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Klopapier
Scott® Control™ Mini-Toilettenpapierspender 7186, Zentralentnahme, Kunststoff, weiß.

Zuverlässige Entnahme. Hohe Kapazität. Einfache Befüllung.

Der Toilettenpapierspender aus weißem Kunststoff bietet Platz für zwei Rollen. Er ermöglicht eine vollständige Benutzung der Rolle vor dem Rollenwechsel und trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren. Füllstandskontrolle. Abschließbar.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Kunststoff
Oberfläche:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Anzahl Rollen:
2 Stück
Höhe:
274 mm
Breite:
464 mm
Tiefe:
133 mm
Produkttyp:
Toilettenpapierspender
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier, WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, toilettenpapierspender 2 rollen, doppelrollen spender, toilettenpapier 2er pack, Kimberly-Clark, 685112 49, Corona, Klopapierabroller, Klopapierhalter, Klopapierspender, Krankenhaus, Labor, Papierspender, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Toilettenpapierabroller, Toilettenpapierhalter, Toilettenpapierspender Gastronomie, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene, WC-Papierhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,95*
ab € 22,43*
€ 30,44*
€ 5,95*
ab € 26,25*
€ 36,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 40,27*
€ 8,95*
ab € 34,10*
€ 46,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FINCKE-Hygiene Fachgroßhandel OHG
8591
ab € 43,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.