Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Papierhandtuch Ultra 6789 Interfold 2lg 21x21,5cm 15x186Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446206600
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6789
EAN/GTIN:
     5027375040931
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Die Papierhandtücher werden einzeln ausgegeben, so dass jeder Benutzer nur die von ihm benötigten Blätter berührt. Sie trocknen die Hände hygienisch und effektiv, wirken Verschwendung entgegen und tragen zu Kosteneinsparungen bei. Kleenex® Falthandtücher unterstützen hohe Hygienestandards und sorgen für ein angenehmes Waschraumerlebnis. Diese Papierhandtücher sind kompatibel mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Papiertuchspendern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UltraT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher UltraT
Verwendung für Produkt:
AquariusT Handtuchspender 6945, 7171
Maße:
21,2 x 21,5 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Ausführung der Falzung:
Interfold-Falz / W-Falz
reißfest:
Ja
saugfähig:
Ja
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Papierhandtuches:
24 % Recyclingfasern, 76 % Frischzellstoff
Farbe des Papierhandtuches:
hochweiß
Packungsmenge:
15 x 186 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Serviette, Servietten, falthandtuch kleenex 2 lagig, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 9,95*
ab € 34,09*
€ 41,21*
Lager 1682
107
pro Packung
€ 5,95*
ab € 43,83*
€ 52,73*
1 Tag
139
pro Packung
€ 5,50*
ab € 45,50*
€ 54,57*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 44,25*
€ 54,57*
3 Tage
104
pro Packung
€ 5,99*
ab € 46,64*
€ 55,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,73*
€ 62,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,44*
€ 62,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,98*
€ 60,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,23*
€ 59,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,97*
€ 58,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,83*
€ 52,16
pro Packung
1 Packung enthält 2.790 Tücher (ab € 0,01571* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.