Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tapira Toilettenpapier Top 07730750 3lg. 250Bl. 8x8Rl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-446026100
Herst.-Nr.:
     07730750
EAN/GTIN:
     4260339559792
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
tapira Toilettenpapier Top 3-lagig hochweiß 250 Bl./Rl. 8 x 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Top
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Top
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 x 8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,79*
€ 34,96*
Lager 1682
30
€ 5,95*
ab € 26,09*
€ 35,63*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,63*
€ 42,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,39*
€ 38,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
1 Paket enthält 64 Rollen (ab € 0,40766* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.