Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tapira Toilettenpapier Top 07730750 3lg. 250Bl. 8x8Rl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/164/y000164q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/164/y000164q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446026100
Herst.-Nr.:
     07730750
EAN/GTIN:
     4260339559792
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
tapira Toilettenpapier Top 3-lagig hochweiß 250 Bl./Rl. 8 x 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Top
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 x 8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Top
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 5,95*
ab € 26,08*
€ 35,57*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 25,09*
€ 35,58*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paket
1 Paket enthält 64 Rollen (ab € 0,39204* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.