Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Müllsack 90099 m.Zugband LDPE 120l bl 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445014600
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     90099
EAN/GTIN:
     4001553710688
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
DEISS Müllsack PREMIUM 72 x 100+5 cm (B x H) 50µm 120l LDPE-Folie blau 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack PREMIUM
Maße:
72 x 100+5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
50 µm
Volumen:
120 l
Verschluss:
Zugband
Werkstoff:
LDPE-Folie
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack blau 120 l emil deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
24
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,60*
€ 7,95*
ab € 4,16*
€ 6,62*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deiss
10213
ab € 2,92*
Ähnlich
Soennecken
445011150
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.