Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack Typ100 700x1100mm 120l 15St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445012150
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445012150
EAN/GTIN:
     4003969090859
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Nur wirklich zuverlässige Müllsäcke, die nicht reißen, sind problemlos und damit auch benutzbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack
Maße:
70 x 110 cm (B x H)
Dicke der Folie:
80 µm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
blau
Packungsmenge:
15 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
526
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,16*
€ 7,95*
ab € 3,94*
€ 6,17*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,27067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445011150
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.