Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 16-20l 6mic transparent 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445011903
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445011903
EAN/GTIN:
     4003969090743
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack 45 x 54 cm (B x H) 6µm 20l Polyethylen transparent 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack
Maße:
45 x 54 cm (B x H)
Dicke der Folie:
6 µm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 20l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, Abfallsack, Abfallsäcke, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
58
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,68*
€ 7,95*
ab € 1,57*
€ 2,69*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445012001
ab € 2,77*
Ähnlich
Swirl
216403
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.