Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Renature 7954-333 98% RC Kunststoff 1l sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-439013390
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     7954-333
EAN/GTIN:
     4006657795418
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Unser Verständnis für Nachhaltigkeit, Wertschöpfung und Innovation spiegelt sich in Renature wider. Der Isoliereinsatz besteht aus Helios Q100 Qualitätsglas.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Renature
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Isolierkanne Renature
Höhe:
21,5 cm
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1 l
spülmaschinenfest:
Nein
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Material:
Kunststoff, 98 % recycelt
Material des Einsatzes:
Glas
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, isolierkanne schwarz helios 1 ltr, isolier kanne, isolier-kanne 1 l, Bewirtungen, Getränkespender, Isolierkannen, Kaffeekannen, Kannen, Teekannen, Thermoskannen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,64*
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 12,83*
1
€ 7,95*
ab € 10,91*
€ 15,64*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 11,69*
€ 16,20*
5 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 16,70*
€ 22,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 10,55*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11444
ab € 29,49*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
482-122
ab € 105,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.