Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcoroc Longdrinkglas STACK UP 410-314 0,29l glasklar 6St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-439004600
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     410-314
EAN/GTIN:
     883314345117
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Arcoroc Longdrinkglas STACK UP 290ml Glas glasklar 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STACK UP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Longdrinkglas STACK UP
Maße:
7,6 x 11,9 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
290 ml
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Glas
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,035*
€ 3,645*
7 Tage
162
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,92334*
€ 4,59334*
2 Tage
114
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 10,07004*
€ 13,84002*
Lager 1682
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 14,20*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,17*
€ 16,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
81451
ab € 1,22*
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 33,65*
Sonstiges
k.A.
81200000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.