Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfalleimer NO TOUCH 342223 Edelstahl 21l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-435012895
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     342223
EAN/GTIN:
     4005546728346
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Komfortabel und hygienisch: Mülleimer mit Sensor ermöglichen die kontaktlose Abfallentsorgung in geschlossene Behälter, die besonders unter strengen Hygienerichtlinien erforderlich sind. Sensor Mechanik zum berührungslosen Öffnen und Schließen. Leises Schließen des Deckels durch Soft-Close. Mit Fingerprint-Proof Beschichtung. Öffnet durch Bewegungssensor und schließt automatisch, alternativ auch manuell über Open/Close Tasten bedienbar. Herausnehmbarer Inneneimer mit Henkel und Integrierte Beutelfixierung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sensor NO TOUCH
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer Sensor NO TOUCH
Form:
viereckig
Maße:
27 x 57 x 27 cm (B x H x T)
Volumen:
21 l
rutschfest:
Ja
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Anzahl der Tragegriffe:
1 Tragegriff
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Werkstoff:
Edelstahl
Material des Einsatzes:
Kunststoff
Farbe:
silber/schwarz
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 94,67*
€ 4,50*
ab € 76,95*
€ 94,68*
€ 6,78*
ab € 77,58*
€ 95,41*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 77,57*
€ 95,42*
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 79,63*
€ 97,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
342123
ab € 60,73*
Ähnlich
Durable
342323
ab € 95,69*
Ähnlich
Durable
342023
ab € 45,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.