Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landre Oktavheft 100050478 Lin52 A6 32Bl kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-381108902
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100050478
EAN/GTIN:
     4006144574526
Suchbegriffe:
Oktavheft Lineatur 52
Oktavheft kariert
Schulheft Lineatur 52
Schulheft
Landré Oktavheft DIN A6 kariert 70g/m² 32 Bl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Oktavheft
Papierformat:
DIN A6
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, holzfrei
Bindung:
Heftbindung
feucht abwischbar:
Ja
Farbe des Einbandes:
rot
Anzahl der Blätter:
32 Bl.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,79984*
€ 1,23984*
Lager 1682
315
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,39*
9 Tage
123
1
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,44*
1
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,55*
2 Tage
375
1
€ 2,90*
ab € 0,84*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,02375* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.