Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächertasche DIN A4 12Fächer Polypropylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-370003090
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     370003090
EAN/GTIN:
     4003969938151
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Zum Sortieren von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fächertasche
Maße:
24 x 3,5 x 33,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
blanko
Verschluss:
Druckknopf
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe pp 12 fächer schwarz, faltmappe, faltmappe kunststoff, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Fächermappen, Fächertaschen, Ordnungsmappen, Sortiermappen, Vorsortierer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,36*
1
€ 7,95*
ab € 2,41*
€ 4,38*
4 Tage
208
10
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 7,07*
5 Tage
208
1
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 7,70*
7 Tage
208
1
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
370003050
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.