Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächertasche DIN A4 12Fächer Polypropylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/097/a006097f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/097/a006097f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/312/a006312j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-370003090
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     370003090
EAN/GTIN:
     4003969938151
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Zum Sortieren von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 3,5 x 33,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
blanko
Verschluss:
Druckknopf
Material des Einbandes:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fächertasche
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe pp 12 fächer schwarz, faltmappe, faltmappe kunststoff, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Fächermappen, Fächertaschen, Ordnungsmappen, Sortiermappen, Vorsortierer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,38*
€ 4,32*
3 Tage
73
1
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 4,37*
4 Tage
78
10
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 7,07*
6 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 7,53*
5 Tage
78
1
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
370003050
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.