Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327234701 Herst.-Nr.: 7453412 EAN/GTIN: 7610425348002 |
| | |
|
| | |
| 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Office | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefumschlag Office | Format: | DIN lang+ | Maße: | 229 x 114 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 80 g/m² | Wasserzeichen vorhanden: | Nein | Innendruck vorhanden: | Ja | Seidenfutter vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Papier | Farbe: | hochweiß | Packungsmenge: | 200 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge c5/6 haftklebung mit fenster 80g weiß innendruck, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,25* | € 12,21* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,21* | € 13,15* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,24* | € 13,20* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 9,30* | € 13,66* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,42* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04605* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|