Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links DIN, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Mate...
Briefumschlag Elco Office. Mit Fenster links 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhan...
Clairefontaine Briefumschläge DL, 110 x 220 mm, weiß ---------------- für den Markt: D / L / A ---------------- Gewicht: 80 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, mit Fenster links, Maße Fenster: 45...
MAILmedia Briefumschlag Offset weiß, DIN Lang, mit Fenster ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- 80 g/qm / ca. 4,0 g, mit Haftklebung, mit fenster links Kleinpackung, celloph...
Briefumschlag Elco Office. Mit Fenster links 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhan...
beECO-Produkte bieten Umweltschutz der Extraklasse und sind dabei äußerst elegant. Die hohe Opazität des Papiers schützt wichtige Inhalte vor neugierigen Blicken. Die starke Hotmelt-Klebung sorgt f...
MAILmedia Briefumschläge DIN lang, haftklebend, mit Fenster ------------------ Für den Markt: D / L / A ---------------- 80 g/qm, Offset weiß, mit grauem Innendruck, Fenster links, Maße Fenster: 45...
Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Selbstklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 80 g/m². Packung mit 1.000 Stück.
MAILmedia Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE, DIN lang ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- 110 x 220 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, hochweiß, 80 g/qm, mit blauem Waben-In...
Der BONG Kompaktbriefumschlag DIN C6 / DIN C5 ist ein haftklebender Umschlag in weiß, der mit einem Normfenster ausgestattet ist. Er verfügt über einen grauen Flächeninnendruck, der das Durchschein...
Briefumschlag. Format des Umschlages: DIN lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster und Innendruck. Material und Papiergewicht: Papier, holzfrei Offset, 8...
Dialogpost-Fensterbriefumschläge DIN C6/5 Format: DIN C6/5 (114 x 229 mm) Fenster: mit Fenster Papierfarbe: weiß Papiergewicht: 80 g/m² Umschlaggewicht: ca. 5,0 g Umweltinfo: Papier chlorfrei geble...
Diese Fenster-Briefumschläge mit dem Format DIN lang können Sie mit Laser- und Tintenstrahldruckern bedrucken. Damit ist es möglich die Briefumschläge mit Firmenlogo und Absenderanschrift auch in k...