Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Briefumschlag Office 7453412 DL mF hk weiß 200 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/922/a009922z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/922/a009922z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/184/a011184d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327234701
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     7453412
EAN/GTIN:
     7610425348002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Format des Umschlages:
DIN lang+
Maße:
229 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
80
Wasserzeichen vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
200 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Office
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 7,21*
€ 12,12*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 13,05*
11 Tage
40
€ 5,87*
ab € 9,20*
€ 13,07*
€ 6,95*
ab € 9,32*
€ 13,58*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,48*
€ 13,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.